Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1-palcový Premium P
Pneum. náraz. skrutkovač DSS, 1-palcový, Premium P
PNEUM. UTAHOVAC DSS-1" PREMIUM-P
Obj. č. 57143770
EAN 4056807231914
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti
Maximálny záberový moment až 1 680 Nm pri hmotnosti 3,31 kg
Spoľahlivé úrovne maximálneho výkonu a dlhá prevádzková životnosť.
Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a valec s vyváženým 6-lopatkovým motorom
Jednoducho použiteľný a optimálne uspôsobený na akúkoľvek aplikáciu kedykoľvek potrebujete
4-stupňové nastavenie výkonu v smere hodinových ručičiek s praktickou zmenou smeru jednou rukou
Pohodlná manipulácia a optimálne ovládanie
Mimoriadne ergonomická mäkká rukoväť s citlivou spúšťou
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
- Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), každý deň by sa mala pridávať trocha oleja prostredníctvom prívodu vzduchu a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | 1-palcový vonkajší štvorhran |
Pracovný doťahovací moment max. | 1550 Nm |
Uvoľňovací moment max. | 1680 Nm |
Hladina akustického tlaku | 87,8 dB |
Vibrácie | 17,46 m/s² |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Hmotnosť stroja | 3,31 kg |
Vnútorný priemer hadice min. | 11 mm |
Spotreba vzduchu | 165 l/min |
Prípojný závit | G 3/8palca |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 228 x 85 x 206 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!