Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 2000", pre vozidlá od osobných automobilov po SUV, univerzálny

Pneumatický pružinový kompresor Maximus 2000

Obj. č. 1952003640

EAN 4058794286441

Cena za zvolené balenie
Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 2000", pre vozidlá od osobných automobilov po SUV, univerzálny

Obj. č. 1952003640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stacionárny kompresor pružín pre vinuté pružiny osobných automobilov/SUV.
  • Komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa pneumatický valec, nožný pedál, bezpečnostnú klietku, chránič proti pádu tlmiča nárazov a podstavec, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť pre užívateľa.

  • Stanica zahŕňa jednu malú upínaciu čeľusť, jednu veľkú upínaciu čeľusť a čeľusť zveráka. Tento obsah dodávky umožňuje kompresiu vyše 90 % všetkých pružín cievok vo vozidlách. Možno dodať aj iné voliteľné špeciálne príslušenstvo.

  • Čeľuste sú pokryté plastom na umožnenie rýchlej výmeny čeľustí bez použitia nástrojov.

  • Široký rozsah pohybu od 20 mm až po maximálnu šírku otvorenia 330 mm.

  • Ochranná klietka je vybavená perforovanými panelmi na bokoch a transparentnými polykarbonátovými panelmi s vysokou pevnosťou vpredu. To zabezpečuje vysokú úroveň ochrany v prípade nesprávneho fungovania alebo náhodného prasknutia materiálu.

  • Dve neobmedzene nastaviteľné horné čeľuste klieští môžu byť nastavené na požadovaný priemer cievky. Možno nimi pohybovať nahor a nadol, nakloniť a upevniť na mieste na zaistenie maximálnej prispôsobivosti každému typu pružiny.

  • Praktický chránič tlmiča proti pádu udržiava tlmič počas inštalácie na mieste.

  • Rukoväti nad jednotkou a voliteľné kolieska (pol. č. 1952003604) umožňujú ľahké manévrovanie s jednotkou.

  • Schválenie CE pre jednotku dokladá zhodu jednotky s nariadením 2006/42/ES (smernica o strojových zariadeniach)


Obsah dodávky


  • Základná jednotka, 2 000 kg/20 000 N

  • Malá upínacia čeľusť, priemer 78 – 130 mm

  • Veľká upínacia čeľusť, priemer 105 – 185 mm

  • Upínacia čeľusť zveráka pre trubicu tlmiča, priemer 40 – 60 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia sila

20000 N

Dĺžka

1580 mm

Prevádzkový tlak

10 bar

Max. hmotnosť záťaže

2000 kg

Dĺžka zdvihu

330 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

179900,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prepravný modul s kolesami

DOPRAVNY MODUL S 2 OCELOVYMI KOLESAMI

x 1 ks
Pracovné zrkadlo s magnetickou základňou, ohybné

SADA FLEXIBIL. ZRKADIEL-ND

x 1 ks
Upínacie čeľuste, veľké Univerzálne

UPINACIA CELUST NA PRUZINY (78-130MM)

x 1 ks
Platňa ložiska vzpery Mercedes

KONZOLA VHODNA PRE MERCEDES

x 1 ks
Platňa ložiska vzpery Mercedes

KONZOLA VHODNA PRE MERCEDES

x 1 ks
Upínacie čeľuste zveráku pre rúrku tlmiča

SVORKA NA DEMONTAZ TLMICOV

x 1 ks
Upínacie čeľuste pre ľavotočivé pružiny pre Renault a Nissan

LAVOSTRANNY DRZIAK

Vhodné pre modely Renault Koleos, Laguna a Nissan Qashqai
x 1 ks
Upínacie čeľuste, veľké Univerzálne

PRAVOSTRANNY DRZIAK