Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 3000", prevedenie na mimoriadne vysoké zaťaženie pre vozidlá od osobných automobilov po úžitkové vozidlá, univerzálny

Pneum. pruž. kompresor Maximus 3000

Obj. č. 1952003630

EAN 4058794286458

Cena za zvolené balenie
Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 3000", prevedenie na mimoriadne vysoké zaťaženie pre vozidlá od osobných automobilov po úžitkové vozidlá, univerzálny

Obj. č. 1952003630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stacionárny kompresor pružín pre vinuté pružiny osobných a dodávkových vozidiel.
  • Komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa pneumatický valec, nožný pedál, bezpečnostnú klietku, chránič proti pádu tlmiča nárazov a podstavec, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť pre užívateľa.

  • Stanica zahŕňa jednu malú upínaciu čeľusť, jednu veľkú upínaciu čeľusť a čeľusť zveráka. Tento obsah dodávky umožňuje kompresiu vyše 90 % všetkých pružín cievok vo vozidlách. Možno dodať aj iné voliteľné špeciálne príslušenstvo.

  • Dve upnutia upínacích čeľustí na základnej jednotke umožňujú šírku otvoru až do max. 486 mm. To je obzvlášť dôležité pre mnohé súčasné modely s mimoriadne dlhými pružinami vozidiel.

  • Zrkadlo pre zobrazenie zhora umožňuje, aby sa piestnica počas inštalácie ľahšie umiestnila.

  • Ochranná klietka s polykarbonátovými panelmi s vysokou pevnosťou zabezpečuje vysokú úroveň ochrany v prípade nesprávneho fungovania alebo náhodného prasknutia materiálu.

  • Dve neobmedzene nastaviteľné horné čeľuste klieští môžu byť nastavené na požadovaný priemer cievky. Možno nimi pohybovať nahor a nadol, nakloniť a upevniť na mieste na zaistenie maximálnej prispôsobivosti každému typu pružiny.

  • Praktický chránič tlmiča proti pádu udržiava tlmič počas inštalácie na mieste.

  • Rukoväti nad jednotkou a kolieska umožňujú ľahké manévrovanie s jednotkou.

  • Schválenie CE pre jednotku dokladá zhodu jednotky s nariadením 2006/42/ES (smernica o strojových zariadeniach)


Obsah dodávky


  • Základná jednotka, 3 000 kg/30 000 N

  • Malá upínacia čeľusť, priemer 78 – 130 mm

  • Veľká upínacia čeľusť, priemer 105 – 185 mm

  • Pracovné zrkadlo s magnetickou základňou, flexibilné

  • Prepravný modul s kolieskami

  • Upínacia čeľusť zveráka pre trubicu tlmiča, priemer 40 – 60 mm
Oblasť použitia
Zoznam aplikácií
Do 1 200 kg
Medzi 1 200 kg a 2 000 kg
Viac ako 2 000 kg
AUDIA1
CHEVROLETMatiz, Spark
CITROËNC1, C3, DS3, C2, C3, Picasso
DACIALogan, Sandero, Duster
FCAPunto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon
FORDFiesta, Fusion, Ka
HONDAInsight, Jazz, Civic, Crz
HYUNDAIi20, i10, ix20, i30, Genesis, i40
KIAPicanto, Venga, Rio
LEXUSRx, Ct
MAZDACX-3, 2
MINICooper, Mini
MITSUBISHIColt, Space, Star
NISSANCube, Pixo, Micra, Note
OPELAgila, Corsa, Adam, Karl
PEUGEOT206+, 107, 208, Rcz, 207, 308
RENAULTGrand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus
SEATIbiza, Mii
ŠKODACitigo, Fabia, Rapid
SMARTFortwo, Forfour
SUZUKIAlto, Splash, Swift, Celerio
TATANano
TOYOTAYaris, Iq, Prius, Auris, Aygo
VOLKSWAGENPolo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox
AUDIA3, A4, Q3, TT, A5
BMWSéria 1, séria 2, séria 3, séria 4, séria 5, X1, X3
CHEVROLETOrlando
CITROËNC4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper
DACIADuster, Logan
FCADoblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta
FORDFocus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max
HONDAAccord, Civic
HYUNDAIix35, i30, i10, ix20
KIACeed, Venga, Soul
MAZDACx-7, 3, 5
MERCEDESTrieda B, trieda A, trieda C, E, Vito
MINICooper, Mini Countryman
MITSUBISHIAsx, Lancer, Outlander, Pajero
NISSANQashqai, Juke, Leaf, Cube
OPELAstra, Insignia, Meriva, Zafira
PEUGEOTRcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner
RENAULTFluence, Grand Scenic, Koleos, Megane III, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude
SEATLeon
ŠKODAYeti, Roomster, Superb, Octavia
SUZUKISx4
TOYOTAAvensis, Prius, Verso, Auris
VOLKSWAGENGolf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan
AUDIA5, A6, A8, Q5, Q7, A6
BMWSéria 6, séria 7, X5, X6
CITROËNBoxer
FCADucato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont
FORDEcoSport, Edge, S-MAX
HONDACR-V, HR-V
HYUNDAISantaFè, Tucson
KIASorento, Sportage
LAND ROVERFreelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover
LEXUSRX, CT, GS, LS
MAZDA6, CX5, CX7
MERCEDESTrieda E, Vito, trieda M, trieda G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, trieda V.
NISSANQashqai
OPELMokka, Antara, Vivaro, Movano
PORSCHECayenne, Macan
RENAULTTrafic, Megane Initial, Kadjar, Master
SSANGYONGKorando, Rexton, Tivoli
SUZUKISX4, Vitara, S-Cross, Jimny
TOYOTALand Cruiser, RAV4
VOLKSWAGENPassat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6
VOLVOV50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia sila

30000 N

Dĺžka

1730 mm

Prevádzkový tlak

6 bar

Max. hmotnosť záťaže

3000 kg

Dĺžka zdvihu

486 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

115000,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spare parts car/comm. vehicle special tools

PODPERA TYCE TLMICA-ND

x 1 ks
Upínacie čeľuste, veľké Univerzálne

UPINACIA CELUST NA PRUZINY (78-130MM)

x 1 ks
Spare parts car/comm. vehicle special tools

NASTROJ DRZIAK D.105-182MM-ND

x 1 ks
Prepravný modul s kolesami

DOPRAVNY MODUL S 2 OCELOVYMI KOLESAMI

x 1 ks
Upínacie čeľuste zveráku pre rúrku tlmiča

SVORKA NA DEMONTAZ TLMICOV

x 1 ks
Pracovné zrkadlo s magnetickou základňou, ohybné

SADA FLEXIBIL. ZRKADIEL-ND

x 1 ks
Platňa ložiska vzpery Mercedes

KONZOLA VHODNA PRE MERCEDES

x 1 ks
Platňa ložiska vzpery Mercedes

KONZOLA VHODNA PRE MERCEDES

x 1 ks
Upínacie čeľuste pre ľavotočivé pružiny pre Renault a Nissan

LAVOSTRANNY DRZIAK

Vhodné pre modely Renault Koleos, Laguna a Nissan Qashqai
x 1 ks
Upínacie čeľuste, veľké Univerzálne

PRAVOSTRANNY DRZIAK