Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický račňový skrutkovač DRS multi

Pneum. račňový skrutkovač DRS multi
RAČŇA PNEUMATICKÁ DRS MULTI

Obj. č. 07038130

EAN 4052703381401

Cena za zvolené balenie
Pneumatický račňový skrutkovač DRS multi

Obj. č. 07038130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi malý, ľahký pneumatický račňový skrutkovač v pevnom plastovom kryte. K dispozícii ako samostatný nástroj alebo v súprave spolu so štandardným príslušenstvom.

Kompaktná


Mimoriadne tenká konštrukcia a nízka hmotnosť umožňujú prácu v ťažko dostupných oblastiach.



Jednoduchá


Na zmenu smeru otáčania jednoducho vložte upínací adaptér z príslušnej strany (Ľ/P) do hlavy pneumatického račňového skrutkovača.



Univerzálne využitie


Jeden nástroj umožňuje štyri aplikácie s dvomi vymeniteľnými adaptérmi: Štvorhranné 1/4-palcové, 3/8-palcové upnutie a skľučovadlo pre 1/4-palcové a 10 mm hroty.

Upozornenie

Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

1/4-palcová šesťhranná násada

Max.krútiaci moment

40,7 Nm

Dĺžka

155 mm

Voľnobežné otáčky min./max.

0-850 ot/min

Hladina akustického tlaku

90 dB

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

113 l/min

Vnútorný priemer hadice min.

8 mm

Obsahuje Pneumatický račňový skrutkovač DRS multi:
1 x
1/4 štvorcový adaptér a 1/4 hrot pre pneumatické račňové skrutkovače

ADAPTER 1/4 ZOLL

Množstvo: 1 x
1 x
3/8 štvorcový adaptér a 10 mm hrot pre pneumatické račňové skrutkovače

PRISLUSENSTVO ADAPTER 10MM

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.