Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017 nehrdzavejúca oceľ A2-50 a A2-70, bez povrchovej úpravy
ISO 4017, nehr. oceľ A2 50, bez povrch. úp. A2 70
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW36-M24X70

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A2-70 do menovitej veľkosti M24 vrátane | Nad menovitou veľkosťou pevnosť M27 A2-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Tipo de accionamiento | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Compatible con RoHS | Áno |