Pneumatický úderový skrutkovač DSS 3/4" CP
Pneumatický úderový skrutkovač DSS 3/4" CP
UTAHOVAC PNEUM. RAZOVY
DSS3/4ZO
Obj. č. 0703772
EAN 4024835344784
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | 3/4-palcový vonkajší štvorhran |
Pracovný doťahovací moment max. | 1300 Nm |
Uvoľňovací moment max. | 1360 Nm |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Vnútorný priemer hadice min. | 13 mm |
Spotreba vzduchu | 216 l/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!