Pneumatický univerzálny vyrezávač DMS 2
Pneumat. univerzálny vyrezávač DMS 2
MULTIREZAC PNEUM. DMS 2
Obj. č. 07038621
EAN 4052703180875
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie so štandardnými čepeľami a príslušenstvom
Univerzálne so šesťhranným upevnením
Mechanické rezanie bez tvorby škodlivého dymu
Oscilujúci pohyb
Bez rizika náhodného spustenia. Plynule nastaviteľná rýchlosť oscilácie čepele
Systém vyfukovania vzduchu s výfukovou vzduchovou hadicou
Odkláňa výfukový vzduch preč od používateľa a pracovnej oblasti
Na predĺženie životnosti stroja
Vysokokvalitné guľôčkové ložiská
Hárky údajov(X)
![]() | |
Počet kmitov pri voľnobehu min./max. | 0-20000 1/min |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Spotreba vzduchu | 370 l/min |
Vnútorný priemer hadice min. | 8 mm |
Druh upnutia | Šesťhran |
Hmotnosť stroja | 1,1 kg |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Šírka | 42 mm |
Výška | 67 mm |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!