Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický viacportový rozdeľovač DMV WSAFE 2000

ROZDELOVACI SYSTEM PNEU 3 SMERNY S2000

Obj. č. 0699357203

EAN 4058794995053

Cena za zvolené balenie
Pneumatický viacportový rozdeľovač DMV WSAFE 2000

Obj. č. 0699357203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Distribučný systém pre stlačený vzduch so širokou škálou možností kombinovania. Ľahká inštalácia na stenu, strop alebo podlahu.

Ihneď pripravený na použitie


Niekoľko spojok na stlačený vzduch s bezpečnostnými pripojeniami WSAFE 2000, ktoré nepotrebujú žiadne uhlové ani T-kusy.



Bezpečné rozpojenie jednou rukou


Bezpečnostnú spojku s odpojením pomocou jediného kroku môžete odpojiť potiahnutím zaisťovacej objímky dozadu jednou rukou. Spojka sa automaticky odvzdušní, vďaka čomu sa predchádza zraneniam spôsobeným nekontrolovaným pohybom vedení.



Flexibilita


Rozšíriteľný modulárny systém znamená, že DMV 2 a DMV 3 možno kombinovať pomocou adaptéra.



Optimálny prietok vzduchu


Individuálne porty možno samostatne otáčať a nastavovať ich uhol. To zabraňuje zalomeniu a krúteniu hadíc.



Mimoriadne robustné a vysoko nákladovo efektívne


Odolnosť voči oleju, benzínu a nečistotám. Šetrí energiu, priestor a čas.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet rýchlo uzatváracích spojok

3 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

147 x 28 x 73 mm

Prípojný závit

IT G 1/2 palca

Prevádzkový tlak max.

16 bar

Verzia

S armatúrami wSafe 2000

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Povrch

Pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prvý segment s vnútorným závitom G 1/2 palca pre viacvývodové pneumatické rozdeľovače

PNEU.ROZDEL.VZDUCH-TROJ.-PRIPOJKA-DMV3-G

x 1 ks
Adaptér pre viacvývodové pneumatické rozdeľovače

PNEU.ROZDEL.VZDUCH-TROJ.-SPOJ-ADAPTER

x 1 ks
Zátka pre viacvývodové pneumatické rozdeľovače

PNEU.ROZDEL.VZDUCH-TROJ.-KONCOVKA-DMV3-G

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie