Pneumatický viacportový rozdeľovač DMV WSAFE 2000
ZDRUZENA RYCHLOSPOJKA WSAFE 2000
Obj. č. 0699357202
EAN 4058794995060
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ihneď pripravený na použitie
Niekoľko spojok na stlačený vzduch s bezpečnostnými pripojeniami WSAFE 2000, ktoré nepotrebujú žiadne uhlové ani T-kusy.
Bezpečné rozpojenie jednou rukou
Bezpečnostnú spojku s odpojením pomocou jediného kroku môžete odpojiť potiahnutím zaisťovacej objímky dozadu jednou rukou. Spojka sa automaticky odvzdušní, vďaka čomu sa predchádza zraneniam spôsobeným nekontrolovaným pohybom vedení.
Flexibilita
Rozšíriteľný modulárny systém znamená, že DMV 2 a DMV 3 možno kombinovať pomocou adaptéra.
Optimálny prietok vzduchu
Individuálne porty možno samostatne otáčať a nastavovať ich uhol. To zabraňuje zalomeniu a krúteniu hadíc.
Mimoriadne robustné a vysoko nákladovo efektívne
Odolnosť voči oleju, benzínu a nečistotám. Šetrí energiu, priestor a čas.
Hárky údajov(X)
Počet rýchlo uzatváracích spojok | 2 KS |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 115 x 28 x 73 mm |
Prípojný závit | IT G 1/2 palca |
Prevádzkový tlak max. | 16 bar |
Verzia | S armatúrami wSafe 2000 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!