Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP ECONOMY.

Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP ECONOMY
FOLIA STRESNA WUTOP ECONOMY 3M 150M2

Obj. č. 0681001253

EAN 4065746325653

Cena za zvolené balenie
Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP ECONOMY.

Obj. č. 0681001253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhodobá vonkajšia expozícia v štandardnej triede.

WÜTOP Economy je vysoko paropriepustná strešná podkladová fólia so špeciálnou membránou. Ukladá sa priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie odvetraných a neodvetraných šikmých striech.



V kombinácii s parozábranou/fóliou WÜTOP a lepiacimi páskami EURASOL sa môže použiť na vytvorenie moderných vzduchotesných konštrukcií odolných voči vetru.



Vhodnosť pre funkciu dočasnej strechy/čas expozície vonkajším vplyvom:


6 týždňov



Technológia


Trojvrstvová, nepriedušná membrána na báze polypropylénovej tkaniny so špeciálnou funkčnou membránou.



Bezpečnosť


Vrchný PP flauš znižuje riziko skĺznutia a chráni membránu vnútri vďaka 3-vrstvovej konštrukcii

Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH (Nemecký centrálny zväz strechárov) pre triedu UDB/USB.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnosť na m²

150 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

3,0 m

Plocha

150 m²

Počet zvitkov na paletu

20 KS

Materiál

PP – polypropylén

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E, d2 – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,03 m / podľa DIN EN 12572 C

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

200 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

220 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

310 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

250 N

Hodí sa na zakrytie bridlice

6 Týždne

Hodí sa na pomocný zakrytie

6 Týždne

Odolnosť proti UV žiareniu

6 týždňov, pri atmosférickej skúške

Trieda stavebného materiálu

E, d2 – normálne horľavé

vodotesnosť zvarov

Vyhovujúca

Odolnosť zvaru pri 50 mm

180 N

Verzia

3-vrstvové

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-150MM-75/75

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 4 ks
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ks
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 10 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Parozábrana WÜTOP® DB 2

PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
x 75 m2
Variabilná parozábrana z hľadiska vlhkosti, WÜTOP® SD Vario PLUS. V súlade s normou DIN 4108-3.

PAROZABRANA WUTOP SD VARIO PLUS

Vlhkostne variabilná parozábrana s veľmi vysokou požiarnou odolnosťou a na dodatočnú úpravu strechy pomocou podstrešného a nadstrešného procesu bez overenia výpočtom.
x 75 m2
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M

Vlhkostne variabilná parozábrana s výhodami polyesterovej technológie
x 75 m2