Podkladové fólie WÜTOP PERFECT.
Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP PERFECT (1001031360).
FOLIA STRESNA WUTOP PERFECT-2SK-75M2
Obj. č. 0681001262
EAN 4065746325417
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna membrána so zvýšenou gramážou vedie k zvýšeniu výkonu pri expozícii vonkajším vplyvom.
V kombinácii s parozábranou/fóliou WÜTOP a lepiacimi páskami EURASOL ju možno použiť na vytvorenie moderných vzduchotesných a konštrukcií odolných voči vetru, ktoré spĺňajú súčasné predpisy o úspore energie
Vhodnosť pre funkciu dočasnej strechy/čas expozície vonkajším vplyvom:
3 mesiacov
Technológia
Trojvrstvová, nepriedušná membrána na báze polypropylénu so špeciálnou funkčnou membránou.
Bezpečnosť
Vrchná PP netkaná textília znižuje riziko pošmyknutia a vďaka svojej trojvrstvovej štruktúre chráni aj vnútornú membránu.
Pokyny na kladenie tohto produktu nájdete v aktuálnych smerniciach ZVDH (Nemecké ústredné združenie pokrývačov).
Hárky údajov(X)
Použitie ako priedušná membrána (UDB) a nepriedušná membrána (USB)
Vhodná ako dočasná strecha/čas expozície vonkajším vplyvom 12 týždňov.
Plošná hmotnosť na m² | 180 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Šírka zvitku | 1,5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 20 KS |
Materiál | PP – polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky | 0,04 m / podľa DIN EN 12572 C |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 220 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 275 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 410 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 310 N |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 3 Mesiac |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
vodotesnosť zvarov | Vyhovujúca |
Odolnosť zvaru pri 50 mm | 180 N |
Verzia | So samolepiacou páskou, 3-vrstvové |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!