Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahová doska s integrovanými upevňovacími lištami

PODLAHA-LISTA-FORD-CUST-L1-RS2933

Obj. č. 0963120061

EAN 4046777930474

Cena za zvolené balenie
Podlahová doska s integrovanými upevňovacími lištami

Obj. č. 0963120061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náklady možno rýchlo upevniť pomocou integrovanej upevňovacej lišty

Profilované presne podľa parametrov vozidla



Vhodný pre rôzne typy vozidiel


Pozrite si priraďovaciu tabuľku



Upevňovacia lišta z eloxovaného hliníka



Kompatibilné s automobilovými armatúram a upínacími tyčami



Osvedčenie PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov



Plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk v rámci štandardnej verzie



Dyhované výhradne tvrdým drevom


Hrúbka: 10 mm



Povrch


Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový



Lepidlo


V súlade s normou EN 314-2 (trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1



Koeficient trenia pri posúvaní


0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)


0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)



Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom na vytvorenie neprerušovaných spojov

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford

Vhodnosť pre typ vozidla

Na zákazku L1

Rok výroby

Od roku 2012

Rázvor

2933 mm

Počet koľajničiek

3 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

33,400 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie