Podlahová doska s integrovanými upevňovacími lištami
PODLAHA-LISTA-REN-OPL-MAST-MOV2010-3682
Obj. č. 0963140059
EAN 4052703802418
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profilované presne podľa parametrov vozidla
Vhodný pre rôzne typy vozidiel
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Upevňovacia lišta z eloxovaného hliníka
Kompatibilné s automobilovými armatúram a upínacími tyčami
Osvedčenie PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov
Plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk v rámci štandardnej verzie
Dyhované výhradne tvrdým drevom
Hrúbka: 10 mm
Povrch
Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový
Lepidlo
V súlade s normou EN 314-2 (trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1
Koeficient trenia pri posúvaní
0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)
0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)
Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom na vytvorenie neprerušovaných spojov
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan, Opel, Renault |
Vhodnosť pre typ vozidla | NV400 L2, pohon predných kolies, Movano L2, pohon predných kolies, Master L2, pohon predných kolies |
Rok výroby | Od roku 2010 |
Rázvor | 3682 mm |
Počet koľajničiek | 3 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 41,800 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!