Podlahová priechodka
Podlahová zamykacia vložka
PUZDRO DVER. MS BLK D10MM
Obj. č. 068638110
EAN 4038898256021
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre dverovú západku
Vhodná alternatívna k dodanému protipliešku pre dverovú západku
Vďaka pružinovej tesniacej krytke zabraňuje usadzovaniu nečistôt v dolnom vŕtanom otvore
Jednoduché vŕtanie namiesto zdĺhavého vyhlbovania
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uchytenie tyče max. (A) | 10 mm |
Hĺbka prieniku | 17 mm |
Priemer | 14 mm |
Montážna hĺbka | 29 mm |
Priemer hlavy | 20 mm |