Podlahová spojka pre ťahové kotvy, dva kusy
Premosťovacia spojka dvojdielnej ťažnej kotvy
PLATNA 353X40X3,0MM
Obj. č. 5392000310
EAN 4062856220205
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvok je špeciálne navrhnutý na ťahové ukotvenie pri vodorovnom styku s konštrukciami z drevených rámov alebo panelov
- Optimálne zachytávanie ťahových síl pri vodorovnom styku v spojení s 2 základovými doskami
- Možnosť predvýroby vo výrobnom závode, napríklad montáž základovej dosky alebo kompletného obloženia a dokončenie vnútorných stien
- Vysoké únosnosti v ťahu
Doklad o výkone (Pub)
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Oblasť použitia
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Predmontáž základovej dosky pomocou kotviacich klincov alebo skrutiek pre trámové závesy vo výrobe
- Na finálnu montáž podlahovej spojky sa na mieste montáže použijú na oboch koncoch základovej dosky samozávrtné skrutky pias®
![]() | |
Šírka | 40 mm |
Výška | 353 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Počet otvorov | 8 KS |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!