Podlahová stierka
Stierka
STIERKA PODLAHOVA 35X600M
Obj. č.
0891350207
EAN 4038898455240
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podlahová stierka z čiernej gumy s pórovitou štruktúrou na účinné odstraňovanie vody a oleja
- Vyrobená z čierneho polypropylénu
- Odolná voči olejom
- Ideálna na veľké plochy
- Mäkká celulárna guma zabezpečuje jemné ošetrenie a optimálnu ochranu povrchov
- Dlhá životnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Čierna, polypropylénová podlahová stierka z mäkkej gumy odolnej voči olejom na účinné odstraňovanie vody a oleja.
Môže sa pripevniť na ergonomickú hliníkovú rukoväť (obj. č. 0891 350 210).
Farba | Čierna |
Materiál | Polypropylén, kaučuk |
Dĺžka | 600 mm |
Šírka | 35 mm |
Výška | 95 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 311 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!