Podlahová tesniaca manžeta CERAfix® 308
Podlahová manžeta CERAfix 308
TESNIACA PASKA (CERAFIX-308)-425X425MM
Obj. č. 5875100308
EAN 4047376968608
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi všestranné
Pre triedy namáhania A, B0 a C
Bezpečné utesnenie s konzistentnou hrúbkou vrstvy
- Vynikajúci adhézny spoj
- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť voči vode
- Jednotná vrstva tesniaceho prostriedku
Odolnosť voči teplotám a starnutiu
Jednoduché a rýchle použitie
- Produkty pripravené na použitie majú zvýšenú spoľahlivosť a umožňujú rýchlejšiu aplikáciu
- Lepenie s lepidlom na obkladové prvky v súlade s normou DIN 12004
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Rovnaký materiál ako tesniaci pás CERAfix 305
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Hárky údajov(X)
Použiteľné pre triedy odolnosti voči vode W0-I až W3-I, W1-B a W2-B podľa noriem DIN 18534 a DIN 18535 a podľa technického informačného hárku „Tesniace hmoty“ Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu.
Povrch:
Suchý, zaťažiteľný, bez látok, ktoré zhoršujú priľnavosť (olej, mastnota, prach, iné nečistoty)
Použitie:
Utesňovanie podlahových odtokov v spojení s obkladačkami a panelmi. Membrána CERAfix 308 sa musí lepiť rovno a hladko pomocou lepidla na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004, ako je napr. lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 402, lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 403 alebo lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 412.
Materiál | Polypropylénové rúno (horná/dolná strana)/polyetylénová fólia (stred) |
Šírka ramena | 450 mm |
Farba | Červená HKS 14 |
Dĺžka ramena | 450 mm |
Hrúbka | 0,51 mm |
Priepustnosť vodnej pary min. (tlak) | 1,5 bar |
Podmienka pre priepustnosť vodnej pary | podľa DIN EN 1928 |
Predĺženie pozdĺžne max. | 80 % |
Predĺženie priečne max. | 120 % |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 150 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 296,66 N |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102-1 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!