Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahový ochranný panel

Podlahový ochranný panel
OCHRANNY PANEL NA PODLAHU 4,5MM

Obj. č. 0818050300

EAN 4047376456860

Cena za zvolené balenie
Podlahový ochranný panel

Obj. č. 0818050300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Voštinová štruktúra poskytuje vynikajúcu tuhosť, pevnosť v tlaku a odolnosť

Mimoriadne zníženie nákladov


Panely možno použiť niekoľkokrát v závislosti od kontaminácie a zaťaženia



Rýchla a jednoduchá inštalácia


  • Montážna pomôcka vo forme log spoločnosti Würth

  • Nápis „Logo smerom nahor k montážnemu pracovníkovi“

  • Hmotnosť pribl. 1 000 g na dosku


Jednoduché ošetrovanie


Jednoduché čistenie po použití vďaka hladkému povrchu



Recyklovateľné


Jednoduchá likvidácia po použití pomocou duálneho systému



Možno zložiť a odrezať


Jednoduché a rýchle prispôsobenie rohom a okrajom



Odolnosť voči UV žiareniu, chemikáliám, kyselinám a zásaditým roztokom

Upozornenie

V prípade vlhkých alebo čerstvo položených podláh postupujte opatrne. Podlahové ochranné panely neprepúšťajú vlhkosť. Vodné pary následne nemôžu uniknúť a podlaha sa môže poškodiť.


V prípade zaťaženia viac ako 300 kg na panel je nutné vykonať pred použitím skúšky a v prípade potreby získať informácie od spoločnosti Würth.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysoko stabilný čierny podlahový ochranný panel na renovácie a stavebné práce. Spoľahlivo chráni každú podlahu pred všetkými druhmi poškodenia.

Pokyny

Pri kladení panelov začínajte vždy od steny. Položte okraj bez nápisu Würth smerom k stene a potom postupujte dopredu smerom k stredu miestnosti. Logo Würth má smerovať k montážnemu pracovníkovi. Po uložení panelov utesnite spoje pomocou odnímateľnej priesvitnej pásky určenej pre podlahové ochranné panely, aby mali maximálnu zaťažiteľnosť.

Max. hmotnosť záťaže

300 kg

Teplotná odolnosť min.

-20 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Hrúbka

4,5 mm

Materiál

Etylén-propylén-kopolymér

Farba

Čierna

Šírka

800 mm

Dĺžka

1200 mm

Chemická odolnosť

Áno

Zápach/vôňa

Bez zápachu

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska pre podlahovú ochrannú dosku Na podlahové ochranné panely

TESNIACA PASKA 150MM

Na utesnenie škár