Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahový panel

Panel podlahy vozidla, sekcia, sivý, priamy
PODLAHA-IVECO-DAILY-BJ2014-L1-RS3000

Obj. č. 0963260090
EAN 4053479647890
Cena za zvolené balenie
Podlahový panel

Obj. č. 0963260090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na ochranu nákladného priestoru

Profilované presne podľa parametrov vozidla



Vhodný pre rôzne typy vozidiel


Pozrite si priraďovaciu tabuľku



Osvedčená certifikátom PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov



Štandardné plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk



Dyhované výhradne tvrdým drevom


Hrúbka: 10 mm



Povrch


Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový



Lepidlo


V súlade s normou EN 314-2 (Trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1



Koeficient trenia pri posúvaní


0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)


0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)



Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom pre neprerušované spoje

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Iveco

Vhodnosť pre typ vozidla

Daily L1

Rok výroby

Od roku 2014

Rázvor

3000 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

36,000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie