Podlahový panel
Panel podlahy vozidla, sekcia, sivý, priamy
PODLAHA-JUMPY-EXP-VIVARCARG-XL-L3-3275L
Obj. č. 0963260131
EAN 4058794934663
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profilované presne podľa parametrov vozidla
Vhodný pre rôzne typy vozidiel
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Osvedčená certifikátom PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov
Štandardné plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk
Dyhované výhradne tvrdým drevom
Hrúbka: 10 mm
Povrch
Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový
Lepidlo
V súlade s normou EN 314-2 (Trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1
Koeficient trenia pri posúvaní
0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)
0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)
Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom pre neprerušované spoje
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Opel |
Vhodnosť pre typ vozidla | Jumpy L3, Expert L3, Vivaro Cargo L3 (od septembra 2019) |
Rok výroby | Od roku 2017 |
Rázvor | 3275 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 32,000 kg |