Podlahový panel
Panel podlahy vozidla, sekcia, sivý, priamy
PODLAHA-PEUGEOT PARTNER 2728
Obj. č. 0963260127
EAN 4050382239983
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profilované presne podľa parametrov vozidla
Vhodný pre rôzne typy vozidiel
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Osvedčená certifikátom PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov
Štandardné plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk
Dyhované výhradne tvrdým drevom
Hrúbka: 10 mm
Povrch
Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový
Lepidlo
V súlade s normou EN 314-2 (Trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1
Koeficient trenia pri posúvaní
0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)
0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)
Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom pre neprerušované spoje
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!