Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahový panel

Panel podlahy vozidla, sekcia, sivý, priamy
PODLAHA-SIVA-OPEL-COMBO-BJ-2010-RS3105

Obj. č. 0963260174

EAN 4053479267265

Cena za zvolené balenie
Podlahový panel

Obj. č. 0963260174

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na ochranu nákladného priestoru

Profilované presne podľa parametrov vozidla



Vhodný pre rôzne typy vozidiel


Pozrite si priraďovaciu tabuľku



Osvedčená certifikátom PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov



Štandardné plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk



Dyhované výhradne tvrdým drevom


Hrúbka: 10 mm



Povrch


Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový



Lepidlo


V súlade s normou EN 314-2 (Trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1



Koeficient trenia pri posúvaní


0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)


0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)



Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom pre neprerušované spoje

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel

Vhodnosť pre typ vozidla

Combo L2

Rok výroby

Od roku 2010

Rázvor

3105 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

20,000 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podlaha vozidla, rýchlomontážny systém modul

MONTAZNA SADA-B-QFI-2

Na rýchle pripevnenie podlahového panelu ku karosérii