Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahový panel s integrovanými upevňovacími lištami

Podlaha vozidla s lištou, sivá
PODLAHA-LISTA-REN-OPL-MAST-MOV2010-3182

Obj. č. 0963140058

EAN 4052703802401

Cena za zvolené balenie
Podlahový panel s integrovanými upevňovacími lištami

Obj. č. 0963140058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náklady možno rýchlo upevniť pomocou integrovanej upevňovacej lišty

Profilované presne podľa parametrov vozidla



Vhodný pre rôzne typy vozidiel


Pozrite si priraďovaciu tabuľku



Upevňovacia lišta z eloxovaného hliníka



Kompatibilné s automobilovými armatúram a upínacími tyčami



Certifikát PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov



Štandardné plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk



Dyhované výhradne tvrdým drevom


Hrúbka: 10 mm



Povrch


Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový



Lepidlo


V súlade s normou EN 314-2 (Trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1



Koeficient trenia pri posúvaní


0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)


0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)



Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom pre neprerušované spoje

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Nissan, Opel, Renault

Vhodnosť pre typ vozidla

NV400 L1, pohon predných kolies, Movano L2, pohon predných kolies, Master L1, pohon predných kolies

Rok výroby

Od roku 2010

Rázvor

3182 mm

Počet koľajničiek

3 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

34,800 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podlaha vozidla, rýchlomontážny systém modul

MONTAZNA SADA-B-QFI-5

Na rýchle pripevnenie podlahového panelu ku karosérii