Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Belleville

DIN 2093, nehrdzavejúca oceľ, 1.4310

Obj. č. 51000148
EAN 4046777653281

Cena za zvolené balenie
Podložka Belleville

Obj. č. 51000148

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 2093 bežná oceľ 1,4310
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

7,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Hrúbka (t1)

0,8 mm

Normy

DIN 2093

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310