Podložka Belleville
DIN 2093, nehrdzavejúca oceľ, 1.4310
Obj. č.
51000208
EAN 4046777653618
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 2093 bežná oceľ 1,4310
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (t1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 2093 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |