Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Belleville

DIN 2093, nehrdzavejúca oceľ, 1.4310

Obj. č. 510008 44

EAN 4046777653113

Cena za zvolené balenie
Podložka Belleville

Obj. č. 510008 44

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 2093 bežná oceľ 1,4310
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

4,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (t1)

0,4 mm

Normy

DIN 2093

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310

Povrch

Bez povrchovej úpravy