Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0403000010

EAN 4050642332430

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

Obj. č. 0403000010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M10

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy