Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0403000004
EAN 4045727800706

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

Obj. č. 0403000004
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
Vhodnosť pre závit

M4

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Hliník