Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0403000006

EAN 4045727654262

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 125, hliník, obyčajná

Obj. č. 0403000006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy