Podložka DIN 125, hliník, obyčajná
DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0403000008
EAN 4052713066398
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |