Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 1440, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre skrutku

DIN 1440, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN1440 A2 D5,0

Obj. č. 04099115

EAN 4049557775838

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 1440, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre skrutku

Obj. č. 04099115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vnútorný priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 1440

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2