Podložka DIN 1440, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre skrutku
DIN 1440, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č. 040991118
EAN 4050642974920
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
Vnútorný priemer (d1) | 18 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |