Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 1440, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre skrutku

DIN 1440, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 04099113

EAN 4050642974937

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 1440, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre skrutku

Obj. č. 04099113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vnútorný priemer (d1)

3 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 1440

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy