Podložka DIN 1440, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre skrutku
DIN 1440, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA-DIN1440-D14,0
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
Vnútorný priemer (d1) | 14 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |