Podložka DIN 1440, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre skrutku
DIN 1440, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-DIN1440-(A2K)-D10,0
Obj. č.
049600010
EAN 4038898506850
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
Vnútorný priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |