Podložka DIN 1440, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre skrutku
DIN 1440, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN1440 A2K D40
Obj. č. 049600040
EAN 4038898688990
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
Vnútorný priemer (d1) | 40 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 58 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |