Podložka DIN 433, nehrdzavejúca oceľ A2, 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou
DIN 433 obyčajná, nehrdz. oceľ A2, 140 HV
PODLOZKA DIN433 140HV A2 D10,5
Obj. č.
041510
EAN 4054458973740
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
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10.5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Hrúbka (h1) | 1.6 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |