Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 433, nehrdzavejúca oceľ A2, 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

DIN 433 obyčajná, nehrdz. oceľ A2, 140 HV
PODLOZKA DIN433 140HV A2 D2,2

Obj. č. 04152

EAN 4047376903630

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 433, nehrdzavejúca oceľ A2, 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

Obj. č. 04152

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks
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
Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M2

Vnútorný priemer (d1)

2,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,5 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie