Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 433, oceľ 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

DIN 433, oceľ, 140 HV, obyčajná

Obj. č. 04140014

EAN 4046778619354

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 433, oceľ 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

Obj. č. 04140014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie