Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 433, oceľ 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

DIN 433, oceľ, 140 HV, obyčajná

Obj. č. 0414004

EAN 4045727003725

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 433, oceľ 140 HV, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

Obj. č. 0414004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie