Podložka DIN 433, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), pre valcovú skrutku
DIN 433, oceľ 140, HV, pozinkovaná
PODLOZKA DIN433 140HV (A2K) D3,2
Obj. č. 04143
EAN 4047376908420
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
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |