Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 433, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), pre valcovú skrutku

DIN 433, oceľ 140, HV, pozinkovaná
PODLOZKA DIN433 140HV A2K D6,4

Obj. č. 04146

EAN 4057708501953

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 433, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), pre valcovú skrutku

Obj. č. 04146
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
Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie