Podložka DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie zariadenie
DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA-CLMPDEV-DIN6340-D10,5
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
Oblasť použitia
Pre upínacie konzoly
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 350 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 6340 |
Verzia | Zušľachtený |
Vhodné pre | Upínacie náradie |