Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie zariadenie

DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA-CLMPDEV-DIN6340-D17,0

Obj. č. 049516

EAN 4011231413183

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie zariadenie

Obj. č. 049516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

Pre upínacie konzoly

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

45 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

350 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

6340

Verzia

Zušľachtený

Vhodné pre

Upínacie náradie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie