Podložka DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie zariadenie
DIN 6340, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 049527
EAN 4047376016583
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre upínacie konzoly
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M26 |
Vnútorný priemer (d1) | 27 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 64 mm |
Hrúbka (h1) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 350 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 6340 |
Verzia | Zušľachtený |
Vhodné pre | Upínacie náradie |