Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 6340, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre upínacie zariadenie

DIN 6340, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-CLMPDEV-DIN6340-(A2K)-D21,0

Obj. č. 0495020

EAN 4038898574699

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 6340, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre upínacie zariadenie

Obj. č. 0495020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

Pre upínacie konzoly

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

350 HV

Povrch

Pozinkované

DIN

6340

Verzia

Zušľachtený

Vhodné pre

Upínacie náradie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie