Podložka DIN 6340, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre upínacie zariadenie
DIN 6340, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-CLMPDEV-DIN6340-(A2K)-D25,0
Obj. č. 0495024
EAN 4046778602295
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
Oblasť použitia
Pre upínacie konzoly
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 60 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 350 HV |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 6340 |
Verzia | Zušľachtený |
Vhodné pre | Upínacie náradie |