Podložka DIN 6340, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), pre upínacie zariadenie
DIN 6340, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0495030
EAN 4046778602448
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
Oblasť použitia
Pre upínacie konzoly
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 68 mm |
Hrúbka (h1) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 350 HV |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 6340 |
Verzia | Zušľachtený |
Vhodné pre | Upínacie náradie |