Podložka DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
PODLOZKA DIN7349 100HV A2K D25,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 200 HV, do s ≤ 16 mm
- 100 HV, s ≥ 16 mm
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 10,000 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |