Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

PODLOZKA-DIN7349-200HV-(A2K)-D17,0

Obj. č. 049770016

EAN 4052703641239

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 049770016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrutky s masívnymi upínacími objímkami.
  • 200 HV, do s ≤ 16 mm

  • 100 HV, s ≥ 16 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie